Self Trimmer コードレスバリカン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26305678 品番W26269
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

被毛をカットしてスッキリ・清潔・安心。
広い面のカットにピッタリなサイズ、背中や肩まわり等をカット。
カット幅38mm。ムレやすい季節に・毛がからまりやすくなった時に・シルエットを整えたい時に。
まるごと水洗いOK(IPX6防水相当)。
USB充電式。
保証書付取扱説明書在中。

セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス・セラミック、アタッチメント/ABS樹脂 質量(g)約470 タイプレギュラー 定格<電源方式>充電・交流式<電源>充電アダプター…(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V 1000mA、本体…リチウムイオン電池<充電時間/使用時間>約2時間(フル充電)、約120分(使用時間)<定格時間>約15分(連続で使用できる時間)<定格電圧>AC100V 50/60Hz<消費電力>交流式使用時…約8W、充電式使用時…約4W アズワン品番64-5168-15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする