男女兼用ハイブリッドメディウェ ブルー AY-4232シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26306807 品番AY-4232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スクラブのシャープな印象と襟付きチュニックのきちんと感を併せ持つハイブリッドメディウェア。
素材はなめらかなタッチと涼感・高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し動きやすさと涼しさを両立したプロファンクションシリーズアイテムです。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています
。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルー サイズSS 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 着丈(cm)68 裄丈(cm)39 アズワン品番64-5208-77 生地AY ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ダブルポケットあり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする