男女兼用パンツ ネイビー CFS-2603シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26307534 品番CFS-2603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ウェスト総ゴム、紐入りのパンツです。
センターラインがきちんとした印象です。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様ウエスト総ゴム/紐付 ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 股下(cm)85 ウエスト(cm)61〜73 ヒップ(cm)91 アズワン品番64-5209-51 生地CFS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする