男女兼用パンツ ネイビー CFS-2603シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26307568 品番 CFS-2603
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ウェスト総ゴム、紐入りのパンツです。
センターラインがきちんとした印象です。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様ウエスト総ゴム/紐付 ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 股下(cm)88 ウエスト(cm)77〜92 ヒップ(cm)105 アズワン品番64-5209-54 生地CFS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする