チュニック Tバーガンディ CFS-2607シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26307629 品番CFS-2607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

きちんとした印象を演出する襟付きのデザイン。
襟と袖口の配色パーツがデザイン性と標識性を高めています。
またエアーアームカットを搭載し肩周りの動作性が向上しています。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tバーガンディ サイズLL 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 アズワン品番64-5209-60 生地CFS ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰二重ポケットあり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする