男女兼用ハイブリッドメディウェ Tターコイズ CFS-2682シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26307900 品番CFS-2682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スクラブのシャープな印象と襟付きチュニックのきちんと感を併せ持つハイブリッドメディウェア。配色になっている襟がデザイン性と標識性を高めています。さらにエアーアームカットを搭載し肩周りの動作性が向上しています。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。フルダル糸使いのため防透性に優れています。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tターコイズ サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 アズワン品番64-5209-87 生地CFS ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰二重ポケットあり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする