男女兼用パンツ ホワイト LX-4013シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26308496 品番 LX-4013
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウェスト総ゴム、紐入りのパンツです。
センターラインがきちんとした印象です。
しなやかなニットが快適な履き心地をご提供します。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様ウエスト総ゴム/紐付 ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 股下(cm)88 ウエスト(cm)77〜92 ヒップ(cm)105 アズワン品番64-5210-48 生地LX ポケット両腰ポケットあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする