アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDRd86T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26309615
品番
LDRd86T・D/25/43/19S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
施設・店舗向け、屋内向けの直管ランプ です。 日本照明工業会が制定したG13口金直管LED光源の安全規格「JLMA301」に適合した製品です。
種別
86W形
電球の種類
LED
口金
R17d
光色
昼光色
定格消費電力(W)
24.9/24.6(100V/200V)
質量(g)
695
電源
AC
定格電圧(V)
100-200
全光束(Lm)
4300
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
26.5×2367
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
174.7
演色指数(Ra)
83
給電方式
片側
注意
"※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。"
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26309615
LDRd86T・D/25/43/19S
07909207
LDRd86T・D/30/53/19SP
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)