AWM-297 ホールワッフルメーカー アピックス 26310114

 

AWM-297 ホールワッフルメーカー アピックス 26310114 AWM-297 ホールワッフルメーカー アピックス 26310114 AWM-297 ホールワッフルメーカー アピックス 26310114 AWM-297 ホールワッフルメーカー アピックス 26310114

ホールワッフルメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26310114 品番AWM-297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

直径約18cmのホール型ワッフルが焼けます。切れ込みで扇型に4等分できるのでデコレーションによっていろいろなバリエーションが楽しめます。
専用軽量カップで生地の流し込み過ぎを防止。漏斗を使用して生地を流し込むので、横から生地が溢れず綺麗なワッフルが焼けます。
立てて収納できる省スペース設計なので、キッチンでも場所を取りません。
本体底面に漏斗が収納できるのでまとめて収納しておけば、なくす心配がありません。

消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 付属品専用漏斗、専用計量カップ 仕様フッ素加工プレート、予熱完了お知らせランプ、省スペース収納 材質本体:PC、PF、PP、BMC、SUS430、プレート:アルミダイキャスト(フッ素加工) 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×274×118.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする