ホールワッフルメーカー
直径約18cmのホール型ワッフルが焼けます。切れ込みで扇型に4等分できるのでデコレーションによっていろいろなバリエーションが楽しめます。
専用軽量カップで生地の流し込み過ぎを防止。漏斗を使用して生地を流し込むので、横から生地が溢れず綺麗なワッフルが焼けます。
立てて収納できる省スペース設計なので、キッチンでも場所を取りません。
本体底面に漏斗が収納できるのでまとめて収納しておけば、なくす心配がありません。
- 付属品
- 専用漏斗、専用計量カップ
- 仕様
- フッ素加工プレート、予熱完了お知らせランプ、省スペース収納
- 材質
- 本体:PC、PF、PP、BMC、SUS430、プレート:アルミダイキャスト(フッ素加工)
- 質量(kg)
- 1.8
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 700
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 208×274×118.5
- 電源コード(m)
- 1.4
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ




















![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)





