捕虫器ムシポン 20W 壁付型 オールステンレス 防水・防湿タイプ MPX-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26310185 品番 MPX-2000T-IP
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900

MPX-2000-IPの縦型、壁直付タイプ
あらゆる方向からのジェット噴流に耐えられる防水性能
湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能
チリやホコリに強い防塵性能
JIS保護等級IP55相当

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 質量(kg)3.4 タイプたて型 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×710 有効面積(m2)30〜50 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙S-20 2個 アズワン品番64-5226-61

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする