H-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310237

H-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310237
H-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310237
H-0288 ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310237

ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×480×660~880
内容量1台注文コード26310237品番H-0288
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥17,980
販売価格(税別)非課税商品
17,980

幅伸縮及び折り畳み、セットアップの操作方法を簡略化。
安全ロックレバー採用。
ハンドルグリップを3cm長くして、耐用を強化。
ぐらつき等を無くし、より安定性を求めるために、脚部にスクリューロックリングを採用。

材質本体/アルミ二ウム・スチール・NBR樹脂・ゴム・ABS樹脂・EVA発泡樹脂幅(mm)【手元】380~460(4段階調節)質量(kg)3タイプピックアップタイプ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×480×660~880折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×130×680アズワン品番64-5227-55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする