H-0294WT ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310264

H-0294WT ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310264
H-0294WT ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310264
H-0294WT ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ ユーバ産業 26310264

ニュースライドフィットEX歩行器 レギュラーサイズ Hシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×600×790~890
内容量1台注文コード26310264品番H-0294WT
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥22,980
販売価格(税別)非課税商品
22,980

フレームの横幅を伸縮できます。(安全ロックレバー付き)
ご利用者様の症状に合わせた機能や脚種の組み合わせのバリエーションが豊富。
ソフトグリップを13cmに長く設定。(見落とされがちなグリップは、操作上大切なアイテムの一つ)
脚のぐらつきを抑えるスクリューロックリングを採用。

材質本体/アルミニウム・スチール・NBR樹脂・ABS樹脂・ゴム幅(mm)【手元】380~460(4段階調節)質量(kg)4.3タイプ4W・2ウェイキャスタータイプ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×600×790~890車輪前輪/4"フリーキャスター、後輪/4"W固定キャスター(プッシュダウン機能又は、ノンプッシュ&ダウン固定機能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×130×790アズワン品番64-5227-58

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする