H-AA-WWA17 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310315

 

H-AA-WWA17 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310315 H-AA-WWA17 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310315 H-AA-WWA17 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310315 H-AA-WWA17 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310315

スロージューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26310315 品番H-AA-WWA17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2人暮らしやファミリーに最適の定番モデル
最新のダブルスクリューとアルファドラムで、450mLのスロージュースが搾れます。
キッチンに収まりやすい、幅18cmのスリムですっきりとしたボディです。倒れにくく安定感があり、汚れを拭き取りやすい素材で作られています。
食材を搾る過程が確認でき、入れすぎや詰まりを防ぐ半透明キャップを採用。静かな回転音で、搾りかすがスムーズに排出されるため、お手入れが簡単です。
独自の”ひねり”が刻まれたダブルスクリューが1分間に40回転。食材の細胞をほとんど破壊することなく、両手でギュッと搾るように食材の水分と栄養素を抽出します。

付属品押し棒、投入口カバー、ドラムキャップ、ダブルスクリュー、ストレーナー(細目)、スムージーストレーナー(粗目)、フローズンストレーナー、回転ブラシ、アルファドラム、搾汁レバー、本体、ジュースカップ(+フタ)、搾りかすカップ、掃除ブラシ(小・中)、豆腐用キット 質量(kg)4.8 ホワイト 消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×223×407 電源コード(m)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする