H15-WH12 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310324

 

H15-WH12 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310324 H15-WH12 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310324 H15-WH12 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310324 H15-WH12 スロージューサー HUROM(ヒューロム) 26310324

スロージューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26310324 品番H15-WH12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

シンプルな小型エントリーモデル。コンパクトなキッチンにちょうどいい、最軽量・最小型のスロージューサー。
シンプルな搾汁機能で、1〜2人前にちょうどいい300mLのジュースが搾れます。
暮らしにフィットするコンパクトサイズ軽量でキッチンに収まりやすいコンパクトなボディサイズ。持ちやすさを考えた丸みを帯びた優しい曲線を描くデザインと清潔感あるホワイトのボディがキッチンを明るく彩ります。

付属品ドラム、ドラムキャップ、ストレーナー、スクリュー、回転ブラシ、押し棒、掃除ブラシ、取説、レシピ 質量(kg)4.4 ホワイト 消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×192×399 電源コード(m)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする