曜日別特売
145-2020 分析テストフィルターロート CN Thermo Scientific Nalgene 26310684

分析テストフィルターロート CN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ポアサイズ(μm)0.2
容量(mL)250
アズワン品番64-5229-30
内容量1ケース(50個)注文コード26310684品番145-2020
参考基準価格(税別)¥56,140販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用
メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠
メンブランは取り外し可能
アダプター(DS0397-0010)が6個付属
パイロジェンフリー
滅菌済

材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PS【メンブレン】白容量(mL)250ポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)47アズワン品番64-5229-30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする