ベルク
ベルクの 研究関連用品・実験用必需品
ベルクの 実験関連品
コーナーシェルフ ナチュラル 220
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26312267
品番
MR4132
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コーナー部を有効活用できる飾り棚です。ちょっとした小物置きに便利です。
小物収納やディスプレイなどで使える棚シリーズ。小物を置いたり、フックで吊り下げたり色々使えます。
付属品
石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
材質
アルミ/木質ボード
質量(kg)
0.5
色
ナチュラル
安全荷重(kg)
ピン:5/ネジ:5
コード
813313
アズワン品番
64-5264-30