曜日別特売
AHR-200 XA ハンディポット ピーコック魔法瓶工業 26312696

ハンディポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26312696品番AHR-200 XA
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

つまんで持ち上げるだけの作業で簡単スピーディーに中せんの着脱が行えます。
氷がすっぽり入る口径5.0cm。
空だき防止、再沸騰、上ぶた着脱式、360°回転、マグネット式プラグ、電動給湯、カルキとばし、プラスチックボディ

材質本体・内びん:ステンレス鋼、口金・フタ:ポリプロピレン質量(g)820容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×163×287アズワン品番64-5279-48

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする