ホクリク総業
ホクリク総業の キッチン・調理用品
ホクリク総業の 保存容器・調味料入れ
ホクリク総業の シール容器・フードコンテナ
18-8 段付二重保温食缶クリップ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26313475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ステンレス2重構造で保温効果抜群です。
移動するときもクリップ付きなので内容物がこぼれる心配がありません。
スタッキング仕様です。
材質
18-8ステンレス
形状
丸
寸法(mm)
Φ318×275×255H
容量(L)
10
アズワン品番
64-5405-66
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000