ホクリク総業
ホクリク総業の キッチン・調理用品
ホクリク総業の 保存容器・調味料入れ
ホクリク総業の シール容器・フードコンテナ
18-8 二重保温食缶クリップ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26313536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ステンレス2重構造で保温効果抜群です。
クリップ付ですので持ち運びも容易です。
材質
18-8ステンレス
形状
丸
寸法(mm)
290×280H
容量(L)
10
アズワン品番
64-5405-72
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000