PPK-39NG-0005 Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26313708

Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(15本) ろ過精度(μm)0.5 材質ポリプロピレン 材質(ガスケット)ポリエチレン 注文コード26313708 品番PPK-39NG-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・材質・内容量など558種類から選べます 他の種類を見る

精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター
オールポリプロピレンのクリーンな構造
低溶出カートリッジ
幅広い耐薬品性
幅広い用途に使用可能
有効な密度勾配
ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
ロングライフ

ろ過精度(μm)0.5 用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 材質(ガスケット)ポリエチレン 接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット 長さ(inch)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする