ホクリク総業
ホクリク総業の キッチン・調理用品
ホクリク総業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホクリク総業の お玉・レードル
18-8 一体型お玉
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26313947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
18-8ステンレスで耐久性抜群です。
引掛もついていますので容器に落ちることはありません。
一体成型なので接合部がなく衛生的です。
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
容量(mL)
約110
柄径(Φmm)
90
柄長さ(mm)
220
アズワン品番
64-5406-64