DMP-BD90 ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) Panasonic(パナソニック) 26314707 DMP-BD90 ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) Panasonic(パナソニック) 26314707 DMP-BD90 ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) Panasonic(パナソニック) 26314707 DMP-BD90 ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) Panasonic(パナソニック) 26314707 DMP-BD90 ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) Panasonic(パナソニック) 26314707 DMP-BD90 ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応) Panasonic(パナソニック) 26314707

ブルーレイプレーヤー (フルHDアップコンバート対応)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26314707 品番DMP-BD90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界最小・最軽量(国内市販のブルーレイディスクプレーヤーとして、2017年4月25日現在(パナソニック調べ))のコンパクトサイズでどこにでも置きやすい。
高画質映像が楽しめる。高速起動・高速トレイオープンの快適動作。

付属品リモコン、単三形乾電池(リモコン用)、電源アダプター 質量(kg)0.8 消費電力(W)6 電源DC12V0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×38.5 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26314707
2020-05-10
用途:
BD再生
農・林・水産業

以前購入したS社と同じOEM製品かな?本体に表示は出ないし、電源とイジェクトボタンしかついていない、表示させるにはリモコンの画面表示を押さなければならない、視力が弱いので、リモコンの文字を探すのも大変、只し、画面表示の文字は比較的大きいのでありがたいが。私が所有しているDVD,BDプレーヤーは2年ほど前のものだが、全て本体に表示が出るし、スキップボタン迄ついている、この製品もリモコンが壊れるとお手上げかな。イジェクトしてディスクを入れてクローズ、再生に入って最初からズ〜っと最後まで見ないといけない、リジューム機能も無い?設定を覗いたけどそれらしきものが見つからなかった。再生途中で電源を切って、又入れるとホーム画面が出て来て、ディスクが入っていると10秒くらい経ってディスク読み込みに入るけど、”再生ボタンで続きから再生します”と表示され、押す迄そのまま待機・・可笑しくないかな?いずれにしても突っ込みどころ満載、故障したら同じ物は買いたくないので、一考をお願いしたい。画質に関してはBDとHDMIできれいに映ります、画質調整もついているので、お好みに合わせられます。あと、リモコンにテンキーが付いているので便利です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする