セーフティースーツ L E4008シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26315320 品番 E4008-0
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超軽量・素材のしなやかさがアクティブな動きをサポート。
耐薬品性に優れた安全・安心を支える高機能素材、しかも背中から腰までの幅広い空き部分がしっかり通気性を確保した設計となっています。
優れた低発塵性能でデリケートな作業環境をしっかり支えます。

用途化学工業・精密機器・その他 ホワイト 本体質量(g)約240 袖丈(cm)63 着丈(cm)140 アズワン品番64-6228-85 身幅(cm)62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする