曜日別特売
- ライフリー さわやかパッド男性用 多い時でも安心用 ユニ・チャーム 26322652

- ライフリー さわやかパッド男性用 多い時でも安心用 ユニ・チャーム 26322652
- ライフリー さわやかパッド男性用 多い時でも安心用 ユニ・チャーム 26322652

ライフリー さわやかパッド男性用 多い時でも安心用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(16枚)注文コード26322652品番-
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

「前側ワイド形状」で体の前側を幅広くカバー。
「ホールドギャザー」採用で、性器のはみ出しをしっかりガード。
ポケット形状の「エンドガード」がいざというときのどっとモレをしっかりキャッチ。
薄型形状でアウターに響かない。※多い時でも安心用 4mm(中央部)
「フィットライン」で装着時にパッドがカップ形状になり局部を包み込み体にフィット。

対象男性用吸収量(mL)120長さ(mm)260
注意
※アンモニアについての消臭効果が見られます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26322652
2023-12-15
用途: 毎日使用します
製造業

上下の幅に差が大きく、睡眠時の漏れが気になります。下部の幅をもう少し広げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする