伸縮式ホワイトボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26324367 品番 FWD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。
ホワイトボード用マーカー取付可能です。
土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。
本体シールは人気の高い日付なしタイプです。

シャフト寸法(mm)200〜550 付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細 材質ボード:樹脂 シャフト:スチール 適合品番交換用シール:D-2C/C6用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×40×370※持ち手含む ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)緑部分:178×167、白部分:166×128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26324367
2019-03-22
用途:
測量作業時
株式会社大知企画コンサルタント 様 (建設業・工事業)

丁度良い大きさなので重宝しています、日付がない方が使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする