304UF15A【ワケあり】 フレキユニオン(ガスケット) イノック ねじ込み継手 呼び径15A 1セット(50個) 26324586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキユニオン(ガスケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード26324586 品番304UF15A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥5,146
販売価格(税別) アウトレット
¥63,1204,678
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) 形状ユニオン 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) トラスコ品番806-4820 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする