SRE スライドロータリーブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)21 注文コード26324805 品番SRE12【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,816
販売価格(税別) アウトレット
¥5,6185,287
この商品は寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)23 寸法L(mm)30 寸法W(mm)1.3 寸法d(mm)21 寸法d1(mm)20 寸法dr(mm)12 形状ストレート 許容回転数(min-1[r.p.m])300 基本静定格荷重Co(N)588 基本動定格荷重C(N)274 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする