エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA956VH-20
注文コード
26325888
品番
EA956VH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,347
販売価格(税別)
¥
5,770
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
持ち運び用取っ手付き。
高さ(mm)
282
付属品
鍵2本、壁掛け用ネジ
エスコ品番
EA956VH-20
材質
スチール
寸法(mm)
195×60
質量(kg)
1.54
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。