- 商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF Goodyear 26326178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF Goodyear 26326178 - 商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF Goodyear 26326178 - 商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF Goodyear 26326178

商用車用スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット AD/ADエキスパート〔Y12〕※FF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード26326178 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

タイヤ幅(mm)165 偏平率(%)80 リム径(inch)13 用途AD/ADエキスパート(Y12)※FF メタリックダークグレー サイズ13インチ5.0JJ 4-100 品名BEST(ベスト)_クレールDG10 穴数4 本数4本 P.C.D(mm)100 タイヤタイプICE NAVI(アイスナビ) CARGO タイヤサイズ165R13 6PR ホイールクレールDG10 商品タイプタイヤ+ホイール インセット36 適合ボディタイプ商用車
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。
※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。
※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする