曜日別特売
97790 CROSSPOWER 5W40 MOTOREX(モトレックス) 26326476

CROSSPOWER 5W40

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード26326476品番97790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。
湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。
KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。
摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。
100%化学合成油。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

ベースオイル100%化学合成油SAE5W-40APISG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26326476
2024-09-27
用途: モトクロスバイクのメンテナンス
製造業

なめらかに回転数が上がりスムーズに走るようになりました。

対象商品 : 26326476
2021-04-20
用途: バイクのエンジンオイルとして使用

シフトフィーリングが良いのでいつもしようしています。安く購入できるのでいつも利用しています。

対象商品 : 01668966
2016-12-21
用途: YZ250F エンデューロ用のオイル交換

純正指定オイルでは熱による劣化が激しいせいか一日遊んだらメカニカルノイズが酷くなった為こちらにしました。
10w-50も使ってみたもののトルクダウンを感じた為5w-40で落ち着いています。
真夏なら10w-50でもいいのかな?
価格と性能のバランスに概ね満足してます。

対象商品 : 01668957
2015-04-30
用途: オートバイのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

XR100モタードに化学合成オイルを初めて使用。夏場の熱ダレにオイルだけで対応できないか使用してみた。まだ、本格的に熱くないが
いい感じなので今後が楽しみ。

1が参考にしています
対象商品 : 01668966
2015-07-17
用途: オートバイオイル交換

円安のせいか価格が以前より上がっていますが、いいオイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする