画像準備中

ルームマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26329075 品番IRM-9090F2B(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

お子さまのプレイマットに、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったり!
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。コンパクトに収納できる2つ折り仕様。

材質側地:塩化ビニル、中材:ポリエチレン 用途防音マット、折りたたみマット、ヨガマット、トレーニングマットとして。 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする