ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの グルーミング用品
ビー・ブラウンエースクラップの 爪切り
ビー・ブラウンエースクラップの 爪ケア用品
爪切り剪刀 HFシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-6372-06
注文コード
26329995
品番
HF028R
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
直
全長(mm)
95
アズワン品番
64-6372-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000