曜日別特売
KM290-103 ルアー komomoII 90 KM290シリーズ アムズデザイン 26331246

ルアー komomoII 90 KM290シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプマットチャート注文コード26331246品番KM290-103
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水面直下でkomomoの名を継ぐ。
オリジナルの110mmからのサイズダウンしたモデル。
シーバスのターゲットとされやすい90mmで、年間を通して最も扱いやすいアイテムです。
シーバスがイナッコを偏食している時や、トップウォーターに出切らない時はkomomoII 90をスナップに装着してみては?

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2011/04/18種別フローティング全長(mm)90質量(g)12タイプマットチャートコード4255199フック#4アズワン品番64-6408-47リングサイズ#3潜行レンジ(cm)0~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする