曜日別特売
RP217 ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ アムズデザイン 26331334

ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプボラ注文コード26331334品番RP217
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キング・オブ・ソルトウォーターミノー。
ima独自のレードルリップとタングステンウエイトを採用したsasukeシリーズの代表作。
魚種や場所を選ばない汎用性も非常に高く、シーバス、フラットフィッシュ、青物などにとどまらず、淡水や海外でもあらゆる魚種を釣りまくるimaが誇るモンスタールアーです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2004/09/21種別フローティング全長(mm)120質量(g)17タイプボラコード4255237フック#6アズワン品番64-6408-85リングサイズ#3潜行レンジ(cm)70~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする