曜日別特売
SKF105-102 ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ アムズデザイン 26331849

ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプチャートバックパール注文コード26331849品番SKF105-102
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

そつなくこなすスゴイやつ。
干潟の中層からボトムを意識したkomomo SF-125とsasuke 120 裂波の中間レンジのミノー。
ステディリトリーブによるスライドダートアクションや激しいアクションを入れても水面を割りにくいことから、デイゲームのリアクションバイトを誘います。
空力に優れたボディで強風下でも安定した飛距離を出せます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/11/30種別フローティング全長(mm)105質量(g)13タイプチャートバックパールコード4255348フック#4アズワン品番64-6409-97リングサイズ#3潜行レンジ(cm)50~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする