レインスーツ糸入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26331875 品番RF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも活躍。
●防水性を高めるウェルダー加工。
●袖口は二重袖。
●補強糸が入っているので強度UP。

ネイビー サイズ3L 材質塩化ビニール100% 用途ワーキング・アウトドア 加工ウェルダー加工 適応身長(cm)175〜180 適応胴囲(cm)94〜104 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする