おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の レインウェア
おたふく手袋の 上下セット レインウェア
レインスーツ糸入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26331884
品番
RF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも活躍。
●防水性を高めるウェルダー加工。
●袖口は二重袖。
●補強糸が入っているので強度UP。
色
ネイビー
サイズ
LL
材質
塩化ビニール100%
用途
ワーキング・アウトドア
加工
ウェルダー加工
適応身長(cm)
170〜175
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104