曜日別特売
SKS75-105 ルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ アムズデザイン 26332165

ルアー sasuke SS-75 SKS75シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプアカキン注文コード26332165品番SKS75-105
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一口ならぬ半口サイズのsasuke。
シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。
早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。
SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2015/04/10種別シンキング全長(mm)75質量(g)7タイプアカキンコード4255426フック#10アズワン品番64-6410-76リングサイズ#2潜行レンジ(cm)40~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする