曜日別特売
KK130-012 ルアー kosuke 130F KK130シリーズ アムズデザイン 26332558

ルアー kosuke 130F KK130シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個タイプライムスタークリアー注文コード26332558品番KK130-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,770

強靭な身体を手に入れたimaの集大成。
あらゆる状況で活躍し、シーバスゲームのスタンダードとなったkosukeシリーズ。
オープンエリアやラフなコンディションを得意とするのがこの130mm。
ワイヤー強度のアップなど内部構造を強化したことで、ランカーでも安心のファイトで攻略の幅がさらに広がるでしょう。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2019/09/10種別フローティング全長(mm)130質量(g)26タイプライムスタークリアーコード4255534フック#2アズワン品番64-6411-85リングサイズ#4潜行レンジ(cm)50~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする