曜日別特売
LP90-003 ルアー Lipper 90 LP90シリーズ アムズデザイン 26332856

ルアー Lipper 90 LP90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプコットンキャンディー注文コード26332856品番LP90-003
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

投げて、ゆっくり巻くだけ。
imaプロスタッフ鈴木斉氏プロデュースによる ima初のウェイクミノー。
ベイトが大量すぎてルアーには見向きもしない… そんな状況下では、Lipper 90の出番。
デッドスローリトリーブで容易に薄皮一枚のレンジをトレースして引き波を立て、弱ったベイトを演出し、シーバスを魅了します。

仕様【アクション】ウェイクアクション、【誕生日】2019/05/10種別フローティング全長(mm)90質量(g)12タイプコットンキャンディーコード4255711フック#4アズワン品番64-6413-64リングサイズ#3潜行レンジ(cm)1~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする