曜日別特売
EM90-006 ルアー Empathy 90 EM90シリーズ アムズデザイン 26332926

ルアー Empathy 90 EM90シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプハク注文コード26332926品番EM90-006
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ザ・カメレオンプラグ。
シーバスゲームにおける基本動作である「巻く」ということに特化させたEmpathy 90。
その特徴的なカップで水流を受け、タダ巻きでロール・S字・ウォブリング・千鳥とアクションを変えるマジシャンのようなルアー。
多種多様な泳ぎをみせ、シーバスを魅了します。

仕様【アクション】可変アクション、【誕生日】2018/09/07種別シンキング全長(mm)90質量(g)17タイプハクコード4255730フック#5アズワン品番64-6413-83リングサイズ#3潜行レンジ(cm)20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする