曜日別特売
JT135S-003 ルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ アムズデザイン 26332960

ルアー Jetty 135S JT135Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプコットンキャンディー注文コード26332960品番JT135S-003
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超遠投型ハイアピールミノー!
imaからサーフゲームに特化したリップ付きシンキングミノー、Jetty 135Sが登場。
大型ベイトを捕食している高活性時に、しっかりアピールできるミノーとして開発されました。
imaの重心移動システム「MRD」搭載により生み出される圧倒的な飛距離や、派手目なウォブンロールアクション、またシンキング性能によって幅広いレンジをカバー出来るのも魅力です。
様々なアクションにも対応でき、サーフゲームのパイロットルアーとして活躍すること間違いなしです!

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2020/04/10種別シンキング全長(mm)135質量(g)26タイプコットンキャンディーコード4255745フック#4アズワン品番64-6413-98リングサイズ#3潜行レンジ(cm)50~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする