曜日別特売
SU60D-013 ルアー sukari 60 Deep SU60Dシリーズ アムズデザイン 26333039

ルアー sukari 60 Deep SU60Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプレッドスポットピンク注文コード26333039品番SU60D-013
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボトムレンジ攻略型ダイビングミノー!
"巻いて潜らせる"のではなく"沈めて浮かせない"ためのダイビングリップとヘビーウエイト。
本流域をメインフィールドとして使用することを考えsukari 50SS Deepをスケールアップしました。
より流速の速い場所や水深のある所へのアプローチが可能になりました。
得意の底波ドリフトで、川底の石の裏に定位している神経質な大型魚に対しピンポイントでアピールします。

仕様【誕生日】2014/03/10種別シンキング全長(mm)60質量(g)8タイプレッドスポットピンクコード4255848フックST-36BC#10(スイベル式フックハンガー仕様)アズワン品番64-6415-03リングサイズ#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする