曜日別特売
YI80-007 ルアー YOICHI 80 YI80シリーズ アムズデザイン 26333486

ルアー YOICHI 80 YI80シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプマコイワシ注文コード26333486品番YI80-007
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

彼方を射抜く忍びのワザ。
YOICHIシリーズに初のサイズ展開アイテムが登場!
飛距離、シャロー性能、使い易さというYOICHI 99の基本コンセプトは継承し、80mmという使う場所を選ばない絶妙なサイズ感を実現。
まさにオールシーズン、オールラウンドで使えるシンキングペンシルの誕生です!

仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2019/04/04種別シンキング全長(mm)80質量(g)18タイプマコイワシコード4256103フック#6アズワン品番64-6417-60リングサイズ#3潜行レンジ(cm)20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする