アトラエース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26333869 品番A-5500
参考基準価格(税別)¥630,600 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。
切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。
重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。
AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。

電源(V)AV100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520 マグネット部寸法(mm)86×170 最大ストローク(mm)105 マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020] 付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個 トラスコ品番125-6547 幅(mm)432 高さ(mm)399 奥行(mm)197 電流(A)(電気ドリル)10 穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5〜Φ40/板厚 9〜35、50L:Φ17.5〜Φ55/板厚 9〜50、75L:Φ17.5〜Φ55/板厚 9〜75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5〜Φ35/板厚 9〜25 キャブタイヤコード(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする