電子トラップ2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26333887 品番 UP21C
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。

トラスコ品番125-6528 接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)208×95×119 最高使用圧力(MPa)1.5 電源電圧(V)AC100 取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー ドレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出 適合コンプレッサ出力(kW)0.4〜37 結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 作動約2〜60分(可変)ごとに約2〜20秒(可変)間ドレンを排出 定格電流(A)(50/60Hz)0.09/0.07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26333896
2019-09-12
用途:
コンプレッサー内蔵ドレンタンクからの自動排出
株式会社オーレックス 様

季節による湿度差に応じて排出レートの可変をしたいので、このタイプをチョイス。
大概のコンプレッサやタンク等に対応するだけの周辺部品(継手・ホース)が添付されてくるので、安心。手動ボタンは電気式なので、非通電時は動作しない点には注意。

冬季の防凍を考慮して、パッケージコンプレッサの内部に組み込むことにしています。
タンクと防音防振壁の隙間に余裕で入るので、発泡硬質ウレタンのクッションを挟んで固定します。

耐振動性は判りませんが、分解図付属なので点検・増し締めをするにも問題ないと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする