曜日別特売
SD28-008 ルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ アムズデザイン 26334868

ルアー SCHNEIDER 28 SD28シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプアカキンOG注文コード26334868品番SD28-008
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタンダードを極めた鉄板バイブレーション。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2016/05/31種別シンキング全長(mm)73質量(g)28タイプアカキンOGコード4256743フック#6アズワン品番64-6423-94リングサイズ#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする