曜日別特売
SD13-013 ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ アムズデザイン 26335026

ルアー SCHNEIDER 13 SD13シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個タイプピンクバックオレンジベリー注文コード26335026品番SD13-013
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

春のマイクロベイトパターンにベストマッチのダウンサイズモデル。
SCHNEIDERは投げる・巻く・沈めるといった基本性能を徹底的に追及した鉄板バイブレーション。
ビギナーからエキスパートまで快適に扱うことができるスタンダードなルアーです。
シャローレンジからディープレンジまで、あらゆる状況に対応できる3サイズ展開で、シーバスゲーム攻略の幅が大きく広がります。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2017/03/31種別シンキング全長(mm)55質量(g)13タイプピンクバックオレンジベリーコード4256784フック#12アズワン品番64-6424-36リングサイズ#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする