曜日別特売
EP110-001 ルアー ESPADA 110 EP110シリーズ アムズデザイン 26335060

ルアー ESPADA 110 EP110シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプアカキン注文コード26335060品番EP110-001
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大型ベイトパターンに最適な3フック鉄板バイブ。
大型のベイトを補食している時や、ディープエリアで活躍してくれる3フック鉄板バイブ。
最大の特徴は他をよせつけない圧倒的な飛距離。
また誰が投げてもバランスを崩さず気持ちよく飛んでくれる飛行姿勢も強み。
3つの位置のアイは狙うレンジや流速・シーバスの反応など、状況にあわせて使い分ける。

仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2015/11/30種別シンキング全長(mm)110質量(g)33タイプアカキンコード4256790フック#8アズワン品番64-6424-42リングサイズ#3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする